ダイゴー
26-27 アポイント A6スリム 1Wファミリー ピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76228979
品番
E1174
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ピンク
質量(g)
118
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
162×95×10
材質(表紙)
PVC
ページ数
176
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+メモ
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有