ダイゴー
26-27 アポイント 1W+横罫 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76228988
品番
E1178
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
118
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
154×93×11
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有