ダイゴー
26-27 MILL A6 Management SPRING
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
76229058
品番
E9635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ミント
質量(g)
114
規格
A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
148×105×10
材質(表紙)
加工紙
ページ数
160
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+メモ
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有