ダイゴー
26-27 アポイント 1Mブロック+メモ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76229119
品番
E8823
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月
色
ブラック
質量(g)
176
規格
A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
155×110×14
材質(表紙)
PVC
ページ数
256
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有