ダイゴー
26-27 APノートブック A5 1Mブロック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
材質(表紙)
加工紙
注文コード
76229128
品番
E9327
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年4月~2027年3月
色
ブルー
質量(g)
67
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
208×141×4
材質(表紙)
加工紙
ページ数
48
始まり月
4
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有