ダイゴー
26-27 アポイント デスク B6 1MB 見出土日狭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76229155
品番
E8832
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月
色
ネイビー
質量(g)
189
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
190×137×8
材質(表紙)
PVC
ページ数
128
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有