ダイゴー
26-27 アポイント デスク B6 1W+横罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ブラック
質量(g)
231
231
249
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76229198
品番
E8835
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブルー
質量(g)
231
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
188×134×11
材質(表紙)
PVC
ページ数
160
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有