ダイゴー
26-27 MILL B6 Horizontal Left CROCO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
イエロー
レッド
ネイビー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76229295
品番
E9633
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
グレー
質量(g)
184
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×128×10
材質(表紙)
加工紙
ページ数
176
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+方眼
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有