曜日別特売
E8841 26-27 アポイント デスク A5 バーチカル ブラック ダイゴー 76229408

E8841 26-27 アポイント デスク A5 バーチカル ブラック ダイゴー 76229408
E8841 26-27 アポイント デスク A5 バーチカル ブラック ダイゴー 76229408
E8841 26-27 アポイント デスク A5 バーチカル ブラック ダイゴー 76229408

26-27 アポイント デスク A5 バーチカル ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード76229408品番E8841
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年6月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月ブラック質量(g)306規格A5寸法(縦×横×奥行)(mm)219×155×11材質(表紙)PVCページ数160始まり月3レイアウト主:1週間バーチカル始まり曜日月曜日六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする