ダイゴー
26-27 アポイント デスク A5 1Wバーチカル ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76229496
品番
E1131
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ネイビー
質量(g)
342
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
220×155×13
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
始まり月
3
レイアウト
主:1週間バーチカル
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有