曜日別特売
E1115 26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ダイゴー 76229521

E1115 26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ダイゴー 76229521
E1115 26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ダイゴー 76229521
E1115 26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル ダイゴー 76229521

26-27 アポイント デスク B5 1Wバーチカル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード76229521品番E1115
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月ブラック質量(g)551規格B5寸法(縦×横×奥行)(mm)264×185×14材質(表紙)PVCページ数224始まり月3レイアウト主:1週間バーチカル始まり曜日月曜日六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする