ダイゴー
26-27 アポイント デスク B5 2W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76229530
品番
E1127
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
550
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
263×186×14
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
始まり月
3
レイアウト
主:見開き2週間
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有