TGK(東京硝子器械)
共栓三角フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
30
10
20
30
100
300
500
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76230079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,501
販売価格(税別)
¥
5,910
バスケットに入れる
容量(mL)
30
本体寸法(mm)
47×63
栓共通
16
全長(mm)
78
種別
三角フラスコ