TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230158
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,183
販売価格(税別)
¥
46,530
バスケットに入れる
目盛なし、丸底。
容量(mL)
10
摺合せ
栓 透明共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
100
全高(mm)
111(栓含む)
色
茶褐色