TGK(東京硝子器械)
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
容量(mL)
15
10
15
20
50
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230167
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,708
販売価格(税別)
¥
47,916
バスケットに入れる
目盛なし、丸底。
容量(mL)
15
摺合せ
栓 透明共通:14/10
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
100
全高(mm)
111(栓含む)
色
茶褐色