曜日別特売

Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目無 10入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)20
内容量1箱注文コード76230176品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,450
販売価格(税別)
49,500

目盛なし、丸底。

容量(mL)20摺合せ栓 透明共通:16/15外径(Φmm)20高さ(mm)100全高(mm)115(栓含む)茶褐色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする