TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76230203
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体表示されています。
種類
細目盛りタイプ
容量(mL)
5
目盛(mL)
0.1
栓(共通)
9/14
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
12