コレクト
カードボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76230266
品番
CB-6432PE-BL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
6×4サイズのカードやはがきを分類・保管できます。カードカードボックス6×4・A6はがき用フタつきPP製。
仕様
6×4・A6はがき
材質
PP製
色
青
質量(g)
150
収納枚数(枚)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません