A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り

A4縦型 ファイルスタンド 5仕切り - EXACOMPTA

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のA4+サイズの書類やカタログ、ファイルを縦置きで整理できるバーティカルソーター。5枚の仕切り板は垂直・斜めのどちらでも設置でき、用途に合わせてレイアウトを変更できます。複数台を並べて使用でき、収納量に応じたレイアウトが可能です。高密度ポリスチレン製で丈夫で長持ちです。

幅(mm)
288
色
仕切:レインボー
高さ(mm)
255
奥行(mm)
300
色(本体)
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03154860MTF390914D
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする