※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230359
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,620
販売価格(税込)
¥55,125
販売価格(税別)
¥
50,114
バスケットに入れる
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.2
精度(mL)
±0.16
摺合せ
栓 共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
100
色
茶褐色