※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
30
注文コード
76230404
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,570
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
30
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 共通:19/15
外径(Φmm)
28
高さ(mm)
100
色
茶褐色