※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥143,010
販売価格(税込)
¥155,738
販売価格(税別)
¥
141,580
バスケットに入れる
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
100
目盛(mL)
5.0
精度(mL)
±1.4
摺合せ
栓 共通:29/15
外径(Φmm)
45
高さ(mm)
120
色
茶褐色