画像準備中

Fine共通共栓試験管 茶 目付 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76230508 品番 -
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

目盛精度は本体表示されています。

容量(mL)25 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)190 茶褐色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする