TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
Fine共通共栓試験管 茶 目付 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
30
注文コード
76230517
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)
30
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.25
摺合せ
栓 共通:15/25
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
200
色
茶褐色