TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine共栓丸底沈殿管 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
25
注文コード
76230754
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
25
摺合せ
栓 共通:19/15
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
100
全長(mm)
112
色
透明
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76230754
-
18670955
-
Fine共栓丸底沈殿管 25mL 目盛無し 10入
TGK(東京硝子器械)
1箱
¥
29,106
税込
¥
32,017
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)