42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790

42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790
42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790
42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790
42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790
42304006 アルミ&ウッド定規<15cm> デザインフィル(ミドリ) 76230790

アルミ&ウッド定規<15cm>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76230790
品番
42304006
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

軽くて強度があり、カッターの刃でも傷つきにくいアルミ素材の15cm定規。アフリカ産の木材、サペリを組み合わせることで、アルミの堅牢さと木のぬくもりが融合し、スタイリッシュで実用的な仕上がりになっています。精密なレーザー刻印による1mm刻みと0.5mm刻みの二つの目盛りは、摩耗にも強く長くご愛用いただけます。

材質
アルミ・木製 アフリカ産 天然木サペリ使用
色
グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×160×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする