画像準備中

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76230797 品番 -
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,094
販売価格(税別)
45,540

目盛なし、丸底。

容量(mL)15 摺合せ栓 透明共通:14/10 外径(Φmm)20 高さ(mm)100 全高(mm)111(栓含む) 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする