TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
25
注文コード
76230815
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛なし、丸底。
容量(mL)
25
摺合せ
栓 透明共通:19/15
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
100
全高(mm)
112(栓含む)
色
透明