画像準備中

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)30 注文コード76230824 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

目盛なし、丸底。

容量(mL)30 摺合せ栓 透明共通:19/15 外径(Φmm)28 高さ(mm)100 全高(mm)112(栓含む) 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする