TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
Fine共通共栓試験管 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)
20
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.2
摺合せ
栓 共通:15/25
外径(Φmm)
18
高さ(mm)
180
色
透明
全長(mm)
192
肉厚(mm)
約1.2