画像準備中

Fine共通共栓試験管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)25 注文コード76230903 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

目盛精度は本体表示されています。

容量(mL)25 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)190 透明 全長(mm)202

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76230903 - 02822967 121-03-43-07 共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械) 共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする