TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
Fine透明共栓試験管 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76230998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)
25
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.2
摺合せ
栓 透明共通:15/25
外径(Φmm)
18
高さ(mm)
190
色
透明