42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045

42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045
42279006 アルミ定規 ノンスリップ 黒 デザインフィル(ミドリ) 76231045

アルミ定規 ノンスリップ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
30cm
注文コード
76231045
品番
42279006
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

しっかり止まって、ずれない。カッター作業に最適なアルミ定規です。定規背面には滑り止めがついているのでずれにくく、カッター作業に最適です。

規格
30cm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×30×4
材質
アルミ・エラストマー・ネオジム磁石製
注意
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。
※背面の滑り止めは接着されていますので、故意に剥がさないでください。
※背面の滑り止めを紙面に押さえつけたまま定規を動かすと、色移りの恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする