曜日別特売
NO200-19-24 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 76231115

NO200-19-24 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 76231115
NO200-19-24 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 76231115

ビニールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76231115
品番
NO200-19-24
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます

用途
電気絶縁、目張り、補修など
色
橙
テープ幅(mm)
19
基材
PVC
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系粘着剤
注意
※高温、多湿等を避けて保管

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする