ヤマト(事務用品)
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76231131
品番
NO200-38-21
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます
用途
電気絶縁、目張り、補修など
色
黒
テープ幅(mm)
38
基材
PVC
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系粘着剤
注意
※高温、多湿等を避けて保管
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません