曜日別特売
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237

※サンプル画像

NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237
NHE-55 桧縁台55幅 AIS (エイ・アイ・エス) 76231237

桧縁台55幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76231237
品番
NHE-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

桧縁台の特徴です。
リラックス効果のある香りと抗菌性に優れた国産桧を使ったベンチです。
使い込むほどに味わいが増し、経年変化も楽しめます。
座る・置く・飾る、使い方いろいろ。
庭やべランダで縁台として、玄関で腰掛けとして、室内でディスプレイになど、さまざまな場所で活躍します。
六角ボルト・ナット・ワッシャーをスパナを使って締める簡単組立です。六角ボルトとナットを固定する際、スパナを2つ使うとボルトをしっかり締めることができます。
脚を2本のボルトで固定するので、従来の商品と比べて安全性が高まりました。
幅が選べる3サイズ。組み合せて並べたり、用途に合わせてお選びください。
耐荷重が約80kgありますので、安心して座ったり、荷物を置いたりできます。
環境に優しい桧間伐材を無塗装・無加工で製品化しています。当製品には節が含まれますがご了承ください。
また、防水加工などは施しておりません。防腐処理が必要な場合はご自身でお願いいたします。

幅(mm)
550
質量(kg)
3.9
色
NA
高さ(mm)
380
奥行(mm)
360
座面高さ(mm)
380

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする