画像準備中

Fine共栓丸底沈殿管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)30 注文コード76231323 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)30 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.6 摺合せ栓 共通:19/15 外径(Φmm)28 高さ(mm)100 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする