画像準備中

Fine共栓丸底沈殿管 目盛無 10入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76231348 品番 -
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,284
販売価格(税別)
32,076
容量(mL)50 摺合せ栓 共通:24/12 外径(Φmm)35 高さ(mm)96 全長(mm)113 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする