※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
30
注文コード
76231366
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,100
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
30
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 共通:19/15
外径(Φmm)
28
高さ(mm)
100
色
透明
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231366
-
81457655
ー
Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入
TGK(東京硝子器械)
1箱
¥
70,980
税込
¥
78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)