※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76231409 品番 -
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)20 目盛(mL)1.0 精度(mL)±0.3 摺合せ栓 共通:16/15 外径(Φmm)22 高さ(mm)100 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする