TGK(東京硝子器械)
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76231445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)
30
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.25
摺合せ
栓 共通:15/25
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
200
色
透明
全長(mm)
212