曜日別特売

Fine透明共栓比色管 50mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本目盛(mL)1注文コード76231594品番-
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)50目盛(mL)1精度(mL)±0.4摺合せ栓 透明共通:22/20外径(Φmm)25高さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする