TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76231637
品番
-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,156
販売価格(税別)
¥
22,869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.2
精度(mL)
±0.16
摺合せ
栓 共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
100
全高(mm)
111
色
透明