画像準備中

Fine水道法準拠透明共栓比色管100mL栓19/22

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76231743 品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

水道法準拠

容量(mL)100 目盛10、25、50、100mL の4本回線 精度(mL)±0.35 摺合せ栓 透明共通:19/22 外径(Φmm)23 高さ(mm)370 全長(mm)約387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする