※製品画像
ニチバン
ナイスタック(TM) 屋外掲示用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76231919
品番
NW-NN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
基材:ポリラミスフ/粘着剤:ゴム系/剥離紙:ポリラミ紙
仕様
中箱入数(個):10
ケース入数(個)
100
寸法(mm×m)
テープ:20×5
グリーンマーク
認定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231919
NW-NN20
76231727
NW-NN20
ナイスタック屋外掲示用NW-NN20
ニチバン
1巻
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました