曜日別特売
NWBB-NN30 ナイスタック(TM) 屋外掲示用 ニチバン 76231955

※製品画像

NWBB-NN30 ナイスタック(TM) 屋外掲示用 ニチバン 76231955
NWBB-NN30 ナイスタック(TM) 屋外掲示用 ニチバン 76231955

ナイスタック(TM) 屋外掲示用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
76231955
品番
NWBB-NN30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,670

基材:ポリラミスフ/粘着剤:ゴム系/剥離紙:ポリラミ紙

テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
5
ケース入数
10箱
テープ厚さ(mm)
0.4
寸法(mm×m)
テープ:30×5
グリーンマーク
認定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76231955NWBB-NN3077437791NWBB-NN30NWBB-NN30 ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30 ニチバン 77437791ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30ニチバン1箱(10巻)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする