※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 自動車用タイヤチェーン
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 金属チェーン
エコノミーチェーン(小型トラック低床式等複輪用) 5×6
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
特別運賃
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
【ラジアルシリーズ】155R12LT、145R13LT、【バイアスシリーズ】W78-12LT、【軽トラック用】5.00-12ULT
注文コード
76233202
品番
56379
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
【ラジアルシリーズ】155R12LT、145R13LT、【バイアスシリーズ】W78-12LT、【軽トラック用】5.00-12ULT
形状
ラダー(ハシゴ型)
種類
トリプル
質量(kg/ペア)
11.3
適合バンド
(スプリング)10、(ゴム)小
注意
※バンドは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表