※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 自動車用タイヤチェーン
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 金属チェーン
エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
【95・85・82・80シリーズ】165R13LT、165R14LT、【75・70・65・60シリーズ】-、【バイアス】5.50-13LT
種類
シングル
注文コード
76233263
品番
17370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
適合タイヤサイズ・種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
【95・85・82・80シリーズ】165R13LT、165R14LT、【75・70・65・60シリーズ】-、【バイアス】5.50-13LT
種類
シングル
質量(kg/ペア)
15.1
適合バンド
(スプリング)12、(ゴム)小
形状
ラダー(ハシゴ型)
注意
※バンドは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表