※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 自動車用タイヤチェーン
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )の 金属チェーン
エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
【95・85・82・80シリーズ】175R13LT、【75・70・65・60シリーズ】-、【バイアス】-
種類
トリプル
注文コード
76233281
品番
17389
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
【95・85・82・80シリーズ】175R13LT、【75・70・65・60シリーズ】-、【バイアス】-
種類
トリプル
質量(kg/ペア)
14.5
適合バンド
(スプリング)10、(ゴム)軽
形状
ラダー(ハシゴ型)
注意
※バンドは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表