※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ【95・85・82・80シリーズ】195R14LT、195R15LT、195/80R15LT、185/85R16LT、【75・70・65・60シリーズ】195/65R16LT、195/70R17.5LT、205/60R17.5LT、【バイアス】- 種類シングル 注文コード76233333 品番17182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は適合タイヤサイズ・種類など13種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ【95・85・82・80シリーズ】195R14LT、195R15LT、195/80R15LT、185/85R16LT、【75・70・65・60シリーズ】195/65R16LT、195/70R17.5LT、205/60R17.5LT、【バイアス】- 種類シングル 質量(kg/ペア)10.3 適合バンド(スプリング)14、(ゴム)大 形状ラダー(ハシゴ型)
注意
※バンドは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする